Eurasol Thermo HT Tape
- Bredde: 60mm / 100mm
- Lengde: 25 m
- Ensidig limflate med folie
- 100mm har splittet folie(50/50)
- 60 mm fåes uten og med splitt 20/40mm
- UV- og formbestandig
- Kraftig vedheft oppnås umiddelbart. Forutsetter at underlaget er tørt og fritt for støv, is, fett og løsemidler. Utfør alltid stedlige tester.
- Uten løsemidler
- Diffusjonstett
- Meget godt egnet for liming til Wütop Thermo L-2SK, Thermo ND Plus SK og DU300
- Beregnet for de fleste vanlige byggematerialer
- Beregnet for bl.a. GU/GUX
- EC1-Plus tilfredsstiller forutsetningene i Breeam
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
- SINTEF Teknisk Godkjenning TG20676
Holdbarhet 12 måneder i lukket emballasje ved normal romtemperatur
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Farge | Bredde | Lengde | Ultrafiolettresistens | Løsemiddelfri | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Bruksområder | Spesielt egnet for | Bransje | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992720100961 6
|
Eurasol Thermo HT tape 100mm X 25m
|
Backingmateriale
Spesialfilm
|
Klebstoffbasis
Polyakrylat
|
Farge
Hvit
|
Bredde
100 mm
|
Lengde
25 m
|
Ultrafiolettresistens
12 måneder, solskinn, Sentral-Europa
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
I forseglet pakning under normale værforhold
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
0 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-10 °C
|
Produktvekt (per element)
1194.667 g
|
Tykkelse
0.32 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Bruksområder
Tetning
|
Spesielt egnet for
Tak og fasade
|
Bransje
Bygning
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
Unlimited / i forseglet pakning under normale værforhold
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-10 til 40 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 120 °C
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Artikkelnummer
0992720061961 10
|
Eurasol Thermo HT Splitt 40/20 60mm
|
Backingmateriale
Spesialfilm
|
Klebstoffbasis
Polyakrylat
|
Farge
Hvit
|
Bredde
60 mm
|
Lengde
25 m
|
Ultrafiolettresistens
12 måneder, solskinn, Sentral-Europa
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
I forseglet pakning under normale værforhold
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
0 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-10 °C
|
Produktvekt (per element)
700.000 g
|
Tykkelse
0.32 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Bruksområder
Tetning
|
Spesielt egnet for
Tak og fasade
|
Bransje
Bygning
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
Unlimited / i forseglet pakning under normale værforhold
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-10 til 40 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 120 °C
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0992720060961 10
|
Eurasol Thermo HT tape 60mm X 25m
|
Backingmateriale
Spesialfilm
|
Klebstoffbasis
Polyakrylat
|
Farge
Hvit
|
Bredde
60 mm
|
Lengde
25 m
|
Ultrafiolettresistens
12 måneder, solskinn, Sentral-Europa
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
I forseglet pakning under normale værforhold
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
0 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-10 °C
|
Produktvekt (per element)
718.500 g
|
Tykkelse
0.32 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Bruksområder
Tetning
|
Spesielt egnet for
Tak og fasade
|
Bransje
Bygning
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
Unlimited / i forseglet pakning under normale værforhold
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-10 til 40 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 120 °C
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
- Benyttes til undertak, veggduk, vindsperre, dampsperre, dampbrems o.l.
- Til skjøter og overlappinger
- Lufttett liming av gjennomføringer og tilslutninger
- Utbedring av mindre skader
- Ved rep. av rifter skal 100mm benyttes
- Beregnet for de fleste vanlige byggematerialer
- Beregnet for bl.a. GU/GUX
- EC1-Plus tilfredsstiller forutsetningene i Breeam
HUSK! Stedlige tester må alltid utføres.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Lim | Polyacrylat |
Ryggmateriale | Spesialfilm |
Farge | Hvit |
Arbeidstemperatur | Fra -10ºC til + 40 ºC |
Temperaturbestandig | -30 ºC til + 120 ºC |
UV-bestandig | 12mnd |
Løsmiddelfri | Ja |
Lim styrke | >25 N/25mm DIN EN1939 |
Tykkelse | ca 0,33mm etter DIN EN1942 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0681000147961 75
|
Wütop Thermo Vario SD Dampbrems 1,5x50m
|
Forp/Min.best.
75
|
Artikkelnummer
0681001037961 75
|
Undertak 1500mm 75m2 Wütop Thermo ND+2SK
|
Forp/Min.best.
75
|
Artikkelnummer
0893700111038 12
|
Duk- og folielim - All In One 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)