Tape Eurasol® MAX
- Bredde: 60mm
- Lengde: 25 m
- Ensidig limflate med folie
- God UV- og formbestandighet
- Kraftig vedheft oppnås umiddelbart. Forutsetter at underlaget er tørt og fritt for støv, is, fett og løsemidler. Utfør alltid stedlige tester.
- Uten løsemidler
- Diffusjonstett
- Meget godt egnet for liming til Wütop Thermo L-2SK, Thermo ND Plus SK og DU300
- Beregnet for de fleste vanlige byggematerialer
- EC1-Plus tilfredsstiller forutsetningene i Breeam
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Holdbarhet 12 måneder i lukket emballasje ved normal romtemperatur
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Farge | Bredde | Lengde | Ultrafiolettresistens | Løsemiddelfri | Bærekraft | Antall per pall | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bransje | Bruksområder | Dynamisk avtrekksfasthet ved 25mm | Fullt belastbar | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Spesielt egnet for | Tykkelse | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992710160961 6
|
Eurasol Max tape B=60mm L=25M
|
Backingmateriale
Polyetylenfilm med netting
|
Klebstoffbasis
Akrylatdispersjon
|
Farge
Svart
|
Bredde
60 mm
|
Lengde
25 m
|
Ultrafiolettresistens
12 måneder
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Antall per pall
306 STK
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
In closed original packaging at + 5°C to + 23°C and 50% to 60% humidity
|
Bransje
Bygning
|
Bruksområder
Tetning
|
Dynamisk avtrekksfasthet ved 25mm
35 N
|
Fullt belastbar
6 h
|
Harmonisert systemkode
39199000990
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
0 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
50 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-10 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Vær
|
Produktvekt (per element)
697.833 g
|
Spesielt egnet for
Tak og fasade
|
Tykkelse
0.29 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
Unlimited / in closed original packaging at + 5°C to + 23°C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-10 til 50 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Tekniske data
- Diffusjonstett
- Limtype: Modifisert akrylatlim
- Materiale: Armert polyetylenfilm
- Arbeidstemperatur: - 10 til + 70 °C
- Temperaturbestandig: - 40 til + 90 °C
- UV-bestandighet: 12 mnd
- Herdetid: 6 timer
- Lagringsbestandig: 99 mnd. i ubrutt forpakning ved 23 °C
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0681001007961 150
|
Wutop DU300 - Vindsperre B:3m x L:50m
|
Forp/Min.best.
150
|
Artikkelnummer
0893700111038 12
|
Duk- og folielim - All In One 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)