Bunnfyllingslist, Polyuretan
- Runde stenger av mykt polyuretanskum med åpne celler
- For bunnfylling av elastiske fuger
- For sanitær- og betongfuger såvel som vindustilpassing
- God fyllevne i fugene
- Meget fleksibel
- Hindrer trepunktsheft
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Diameter | Lengde | Tetthet | Betingelser for tetthet | Min. bruddforlengelse | Bruddforlengelsesbetingelser | Min. strekkfasthet | Maks. strekkfasthet | Betingelser for strekkfasthet | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Fri for KFK (drivgass) | Byggevareklasse | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. strekkfasthet/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0875910100061 1000
|
Bunnfyllingslist grå Ø:15mm L a 1 m
|
Kjemisk base
Polyuretan
|
Farge
Grå
|
Diameter
15 mm
|
Lengde
1 m
|
Tetthet
18 kg/m³
|
Betingelser for tetthet
Skumplast og gummi - fastsettelse av tilsynelatende tetthet (ISO 845:2006). Tysk versjon EN ISO 845:2009
|
Min. bruddforlengelse
70 %
|
Bruddforlengelsesbetingelser
Fleksible skumpolymermaterialer - fastsettelse av strekkfasthet og forlengelse ved brudd
|
Min. strekkfasthet
100 kPa
|
Maks. strekkfasthet
0 N/mm²
|
Betingelser for strekkfasthet
i henhold til DIN EN ISO 1798 (gjennomsnittlig)
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Fri for KFK (drivgass)
Ja
|
Byggevareklasse
Svært brennbar
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
5.500 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 80 °C
|
Min./maks. strekkfasthet/betingelser
0,1-0 N/mm² / i henhold til DIN EN ISO 1798 (gjennomsnittlig
|
Tetthet/betingelser
18 kg/m³ / i henhold til ISO 845
|
Min./maks. strekkfasthet
0,1-0 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0875920500061 500
|
Bunnfyllingslist grå Ø:20mm l a 1 m
|
Kjemisk base
Polyuretan
|
Farge
Grå
|
Diameter
20 mm
|
Lengde
1 m
|
Tetthet
18 kg/m³
|
Betingelser for tetthet
Skumplast og gummi - fastsettelse av tilsynelatende tetthet (ISO 845:2006). Tysk versjon EN ISO 845:2009
|
Min. bruddforlengelse
70 %
|
Bruddforlengelsesbetingelser
Fleksible skumpolymermaterialer - fastsettelse av strekkfasthet og forlengelse ved brudd
|
Min. strekkfasthet
100 kPa
|
Maks. strekkfasthet
0 N/mm²
|
Betingelser for strekkfasthet
i henhold til DIN EN ISO 1798 (gjennomsnittlig)
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Fri for KFK (drivgass)
Ja
|
Byggevareklasse
Svært brennbar
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
1.750 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 80 °C
|
Min./maks. strekkfasthet/betingelser
0,1-0 N/mm² / i henhold til DIN EN ISO 1798 (gjennomsnittlig
|
Tetthet/betingelser
18 kg/m³ / i henhold til ISO 845
|
Min./maks. strekkfasthet
0,1-0 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0875930200961 250
|
Bunnfyllingslist grå Ø:30mm l a 1 m
|
Kjemisk base
Polyuretan
|
Farge
Grå
|
Diameter
30 mm
|
Lengde
1 m
|
Tetthet
18 kg/m³
|
Betingelser for tetthet
Skumplast og gummi - fastsettelse av tilsynelatende tetthet (ISO 845:2006). Tysk versjon EN ISO 845:2009
|
Min. bruddforlengelse
70 %
|
Bruddforlengelsesbetingelser
Fleksible skumpolymermaterialer - fastsettelse av strekkfasthet og forlengelse ved brudd
|
Min. strekkfasthet
100 kPa
|
Maks. strekkfasthet
0 N/mm²
|
Betingelser for strekkfasthet
i henhold til DIN EN ISO 1798 (gjennomsnittlig)
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Fri for KFK (drivgass)
Ja
|
Byggevareklasse
Svært brennbar
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
17.500 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 80 °C
|
Min./maks. strekkfasthet/betingelser
0,1-0 N/mm² / i henhold til DIN EN ISO 1798 (gjennomsnittlig
|
Tetthet/betingelser
18 kg/m³ / i henhold til ISO 845
|
Min./maks. strekkfasthet
0,1-0 N/mm²
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Tekniske data
- Base: Polyuretan
- Farge: Grå
- Diameter: 15 til 50 mm
- Lengde: 1 m stangvare
- Egenvekt: Ca. 22 g/dm3
- Trykkstyrke: 0.004 N/mm2
- Trekkstyrke: 0,1 N/mm2
- Bruddforlengelse: Ca. 150 %
- Temperaturbestandighet: -40 ºC til +100 ºC
- Brennbarhet: Ja