BERA Loddevann
Benyttes til rensing, før påføring av loddelakk og bodyfiller på kobber, messing, sink, jern og stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | pH-verdi | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Standarder | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0987141 061 1
|
BERA Loddevann konsentrert 1l. flaske
|
Innhold
250 ml
|
Farge
Grønn
|
Lukt
Karakteristisk
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
1.03 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
pH-verdi
6,8
|
EN-standard
Flussmidler for bløtlodding. Klassifisering og krav. Del 1: Klassifisering, merking og emballering (ISO 9454-1: 1990). Tysk versjon EN 29454-1: 1993
|
Harmonisert systemkode
38101000000
|
Produktvekt (per element)
278.000 g
|
Vekt av innhold
257.5 g
|
Standarder
EN 29454-1
|
Tetthet/betingelser
1,03 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)