Elektro loddetinn nr. 10
Loddetinn for elektronikk, med flussmiddel. Krever lav loddetempratur. Spesielt godt egnet for kretskortarbeid.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. smeltetemperatur | Produktvekt (per element) | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | ISO | Vekt av innhold | DIN | Tråddiameter | EN-standard | Materialgruppe | Maks. smeltetemperatur | Harmonisert systemkode | Min./maks. smeltetemperatur | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0987105 038 1
|
Loddetinn elektro nr.10 Ø0,7mm 250g
|
Min. smeltetemperatur
183 °C
|
Produktvekt (per element)
264.000 g
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
260 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
240 °C
|
ISO
Myke loddelegeringer: Kjemiske sammensetning og former (ISO 9453: 2006) Tysk versjon EN ISO 9453:2006
|
Vekt av innhold
250 g
|
DIN
Myke loddetinn: komposisjon, bruk, tekniske leveringsbetingelser
|
Tråddiameter
0.7 mm
|
EN-standard
Flussmidler for bløtlodding. Klassifisering og krav. Del 1: Klassifisering, merking og emballering (ISO 9454-1: 1990). Tysk versjon EN 29454-1: 1993
|
Materialgruppe
S-Sn60Pb40
|
Maks. smeltetemperatur
190 °C
|
Harmonisert systemkode
83113000000
|
Min./maks. smeltetemperatur
183 til 190 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
240 til 260 °C
|
Standarder
ISO 9453, EN 29454-1, DIN 1707
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0987109 038 1
|
Loddetinn elektro nr.10 Ø1,5mm 250g
|
Min. smeltetemperatur
183 °C
|
Produktvekt (per element)
263.200 g
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
260 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
240 °C
|
ISO
Myke loddelegeringer: Kjemiske sammensetning og former (ISO 9453: 2006) Tysk versjon EN ISO 9453:2006
|
Vekt av innhold
250 g
|
DIN
Myke loddetinn: komposisjon, bruk, tekniske leveringsbetingelser
|
Tråddiameter
1.5 mm
|
EN-standard
Flussmidler for bløtlodding. Klassifisering og krav. Del 1: Klassifisering, merking og emballering (ISO 9454-1: 1990). Tysk versjon EN 29454-1: 1993
|
Materialgruppe
S-Sn60Pb40
|
Maks. smeltetemperatur
190 °C
|
Harmonisert systemkode
83113000000
|
Min./maks. smeltetemperatur
183 til 190 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
240 til 260 °C
|
Standarder
ISO 9453, EN 29454-1, DIN 1707
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Overskudd av flussmiddel vil ikke korrodere
Tekniske data
- S-Sn60Pb40 i henhold til DIN EN ISO 9453
- Flussmiddel i henhold til DIN EN 29454-1 / 1.1.3.B
- Arbeidstemperatur: 240-260 ° C
- Smelteområde: 183-190 ° C
- Flussmiddelrestene er ikke etsende
- Behøver lavere loddetemperatur pga. lettflytende egenskaper
- Halogen-fri
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)