Sølvlodd Bera 3%AG
Loddetinn for lodding av rør- og fittings. (Myklodding)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tråddiameter | Spolediameter | Vekt av innhold | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. smeltetemperatur | Maks. smeltetemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Materialgruppe | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | Min./maks. smeltetemperatur | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0987132 061 1
|
Sølvlodd Bera 2mm 250g 3%
|
Tråddiameter
2.0 mm
|
Spolediameter
44 mm
|
Vekt av innhold
250 g
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
300 °C
|
Min. smeltetemperatur
230 °C
|
Maks. smeltetemperatur
250 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
270 °C
|
Materialgruppe
S-Sn97Cu3
|
Harmonisert systemkode
83113000000
|
ISO
Myke loddelegeringer: Kjemiske sammensetning og former (ISO 9453: 2006) Tysk versjon EN ISO 9453:2006
|
Produktvekt (per element)
257.125 g
|
Min./maks. smeltetemperatur
230 til 250 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
270 til 300 °C
|
Standarder
ISO 9453
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent for varmt- og kaldtvannsinstallasjon
Tekniske data
- 3% sølv
- L-sn 97 - Ag3
- Tinn-Ø 2,0mm
- Spole-Ø 44mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)