Gassloddebolt med selvtenner
- Hendig og liten
- Kan benyttes som loddebolt og varmluftpistol for lodde- krympe-, sveise- og tinnarbeider
- Trenger ingen strømkilde, kan brukes mobilt
- Komfortabel piezo-tenner
- Trinnløs regulering
- Benyttes på verksted, i laboratorium, hobby etc.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gassopptakskapasitet | Maks. bruksvarighet | Min. effekt | Maks. effekt | Betingelser for bruksvarighet | Bredde | Farge | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. effekt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984990100061 1
|
Gassloddebolt WGLG 100
|
Gassopptakskapasitet
20 ml
|
Maks. bruksvarighet
120 min
|
Min. effekt
30 W
|
Maks. effekt
100 W
|
Betingelser for bruksvarighet
Ved middels innstilling
|
Bredde
30 mm
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
84681000000
|
Høyde
35 mm
|
Lengde
235 mm
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
970.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
235 x 30 x 35 mm
|
Min./maks. effekt
30-100 W
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Leveres med:
- Gassloddebolt (leveres tom for gass)
- 1: Kniv
- 2: Varmluftdyse
- 3: Reflektor
- 4: Loddespiss meiselformet 2,4 mm
- 5: Loddespiss kjegleformet 1,6 mm
- Loddetinnbeholder med loddetinn
- Metallskål med svamp
- Reserveventil (Art. 0707 984 901)
- Bruksanvisning
- Leveres i Metall boks
Effekt | 30-100 W |
Temperatur med loddespiss,kniv eller varmluftdyse | 250-500 ºC |
Temperatur uten loddespiss etc. | 1300 ºC |
Beholder for butangass, innhold | 20 ml |
Varighet per gassfylling | Ca.120 min. ved middels justering |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0984990110061 3
|
Loddespiss kjegle (originalspiss)
|
Forp/Min.best.
3
|
Artikkelnummer
0984990120061 3
|
Loddespiss meiselform
|
Forp/Min.best.
3
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893250001038 24
|
Butangass 100 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0984990110061 3
|
Loddespiss kjegle (originalspiss)
|
Forp/Min.best.
3
|
Artikkelnummer
0984990120061 3
|
Loddespiss meiselform
|
Forp/Min.best.
3
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)