Karosseri-tinnpasta blyfri
Blyfri, høyverdig tinnpasta for karosserireparasjoner
- Bruksklar løsning som ikke må røres opp før bruk
- Påføringspensel i lokket
- Tinninnhold: 60-70%
- Inneholder ikke bly - gir bedre sikkerhet for bruker.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Materialgruppe | Lukt | Farge | Maks. smeltetemperatur | Min. smeltetemperatur | Sn-andelen av slagloddet (vekt-%) | pH-verdi | Betingelser for pH-verdi | Blyfri | Kokepunkt | EN-standard | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Standarder | pH-verdi / betingelser | Min./maks. smeltetemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098290 038 1
|
Karosseri-tinnpasta blyfri 1kg
|
Vekt av innhold
1 kg
|
Materialgruppe
S-Sn97Cu3
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Lysegrå
|
Maks. smeltetemperatur
250 °C
|
Min. smeltetemperatur
230 °C
|
Sn-andelen av slagloddet (vekt-%)
65 %
|
pH-verdi
Surt
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Blyfri
Ja
|
Kokepunkt
100 °C
|
EN-standard
Flussmidler for bløtlodding. Klassifisering og krav. Del 1: Klassifisering, merking og emballering (ISO 9454-1: 1990). Tysk versjon EN 29454-1: 1993
|
Harmonisert systemkode
38101000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
1020.000 g
|
Standarder
EN 29454-1
|
pH-verdi / betingelser
Surt / ved 20 °C
|
Min./maks. smeltetemperatur
230 til 250 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Benyttes til å fortinne karosseriplater, bronse, rødgods, messing, jern og stål
Tekniske data
- Vekt av innhold: 1 kg
- Materialbetegnelse: S-Sn97Cu3
- Lukt: Karakteristisk
- Farge: Lysegrå
- Maks. smeltetemperatur: 250 °C
- Min. smeltetemperatur: 230 °C
- pH-verdi: Surt
- Betingelser for pH-verdi: ved 20 °C
- Blyfri: Ja
- Kokepunkt: 100 °C
- EN-standard: 29454-1
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)