BERA Loddefett
- Benyttes sammen med loddetinn til bl.a. kapilarlodding av rør
- Meget god renseevne
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Farge | Materialgruppe | Lagringsbestandighet fra produksjon | EN-standard | DIN | pH-verdi | Min. flammepunkt | Betingelser for pH-verdi | Harmonisert systemkode | Innhold | Lukt | Produktvekt (per element) | Tetthet | pH-verdi / betingelser | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0987130 061 1
|
Loddefett Bera tube 75g
|
Vekt av innhold
250 g
|
Farge
Grå
|
Materialgruppe
S-Sn97Cu3
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
EN-standard
Myke loddelegeringer: Kjemiske sammensetning og former (ISO 9453: 1990) Tysk versjon EN 29453: 1993Flussmidler for bløtlodding. Klassifisering og krav. Del 1: Klassifisering, merking og emballering (ISO 9454-1: 1990). Tysk versjon EN 29454-1: 1993
|
DIN
Myke loddetinn: komposisjon, bruk, tekniske leveringsbetingelserFlukser for lodding av metalliske materialer
|
pH-verdi
7
|
Min. flammepunkt
135 °C
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
38101000000
|
Innhold
89.28 ml
|
Lukt
Svak lukt
|
Produktvekt (per element)
278.800 g
|
Tetthet
2.8 g/cm³
|
pH-verdi / betingelser
7 / ved 20 °C
|
Standarder
EN 29453, EN 29454-1, DIN 1707, DIN 8511
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)