Metalltinn nr. 2
Loddetinn med flussmiddel for metall lodding. Sinkklorid-fri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tråddiameter | Vekt | Materialgruppe | Min. smeltetemperatur | Maks. smeltetemperatur | ISO | Bearbeidelsestemperatur | EN-standard | Harmonisert systemkode | Materiale som skal behandles | Produktvekt (per element) | Standarder | Min./maks. smeltetemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0987121 038 1
|
Loddetinn metall nr.2 2mm spole 250g
|
Tråddiameter
2.0 mm
|
Vekt
250 g
|
Materialgruppe
S-Pb60Sn40
|
Min. smeltetemperatur
183 °C
|
Maks. smeltetemperatur
235 °C
|
ISO
Myke loddelegeringer: Kjemiske sammensetning og former (ISO 9453: 2006) Tysk versjon EN ISO 9453:2006
|
Bearbeidelsestemperatur
280 °C
|
EN-standard
Flussmidler for bløtlodding. Klassifisering og krav. Del 1: Klassifisering, merking og emballering (ISO 9454-1: 1990). Tysk versjon EN 29454-1: 1993
|
Harmonisert systemkode
83113000000
|
Materiale som skal behandles
|
Produktvekt (per element)
257.425 g
|
Standarder
ISO 9453, EN 29454-1
|
Min./maks. smeltetemperatur
183 til 235 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Benyttes på jern, kobber, nikkel, messing og sink
OBS/Advarsel
Må ikke brukes til elektro eller aluminium
Tekniske data
- S-Pb60Sn40 i henhold til DIN EN ISO 9453
- Flussmiddel i henhold til DIN EN 29454-1 / 1.1.3.B
- Arbeidstemperatur: 280 ° C
- Smelteområde: 183-235 ° C
- Sinkklorid-fri
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)