Sveisepinner, Arosta
Klassifikasjon: EN 1600-97 E19 12 3 lr 12 AWS A5.4-92 E 316L-16
- Rutilbasisk elektrode for sveising av rustfrie og syrefaste stål
- Velegnet til buttsveiser og kilsveiser i alle stillinger, unntatt vertikalt fallende
Egenskaper: Sprekksikker forbindelse. Overlegen god korrosjonsmotstand i sveisemetallet. Meget god sveisbarhet. God slaggløsning, gir meget lite sprut.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tråddiameter | Lengde | Vekt | Materiale | American Welding Society (AWS) | Belegg på sveiseelektrode | Min. strekkfasthet | Min. strømstyrke | Maks. strømstyrke | Min. lengdeutvidelse | DIN | Diameter | Harmonisert systemkode | ISO | Maks. lengdeutvidelse | Maks. strekkfasthet | Produktvekt (per element) | Min./maks. strekkfasthet | Standarder | Min./maks. strømstyrke | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0982316250990 1
|
Sveisepinne Arosta 316L 2,5X350mm 2Kg
|
Tråddiameter
2.5 mm
|
Lengde
350 mm
|
Vekt
2.0 kg
|
Materiale
AISI 316L — rustfritt stål
|
American Welding Society (AWS)
A 5.4: E 316L-16
|
Belegg på sveiseelektrode
Rutil
|
Min. strekkfasthet
490 N/mm²
|
Min. strømstyrke
40 A
|
Maks. strømstyrke
75 A
|
Min. lengdeutvidelse
25 %
|
DIN
Tilsett - Dekkede elektroder for manuell buesveising av rustfritt og varmebestandig stål - Klassifisering
|
Diameter
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
8311.30.00
|
ISO
Tilsett - Dekkede elektroder for manuell buesveising av rustfritt og varmebestandig stål
|
Maks. lengdeutvidelse
30 %
|
Maks. strekkfasthet
510 N/mm²
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Min./maks. strekkfasthet
490-510 N/mm²
|
Standarder
ISO 3581, DIN 1600
|
Min./maks. strømstyrke
40-75 A
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09822041 990 1
|
Sveisepinne Arosta 316L 2,0X300Mm 1,9kg
|
Tråddiameter
2.0 mm
|
Lengde
300 mm
|
Vekt
2.4 kg
|
Materiale
AISI 316L — rustfritt stål
|
American Welding Society (AWS)
A 5.4: E 316L-16
|
Belegg på sveiseelektrode
Rutil
|
Min. strekkfasthet
490 N/mm²
|
Min. strømstyrke
30 A
|
Maks. strømstyrke
50 A
|
Min. lengdeutvidelse
25 %
|
DIN
Tilsett - Dekkede elektroder for manuell buesveising av rustfritt og varmebestandig stål - Klassifisering
|
Diameter
|
Harmonisert systemkode
8311.30.00
|
ISO
|
Maks. lengdeutvidelse
30 %
|
Maks. strekkfasthet
510 N/mm²
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Min./maks. strekkfasthet
490-510 N/mm²
|
Standarder
DIN 1600
|
Min./maks. strømstyrke
30-50 A
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Benyttes av mekanisk industri, skipsverft, næringsmiddelindustri, prosessindustri og hobby.
Tekniske data
- FCAW: Cor-A-Rosta P309Mo
- GMAW: LNM 309
- GTAW: LNT 309