Sveisepinner, Baso
Klassifikasjon: EN 499-94: E46 3B32 H10 AWS A5.91: E7018-1 H8
- Rutilbasisk elektrode med lavt hydrogeninnhold
- For sveising av ulegert stål (bløtstål) og flere herdbare legeringer
- Velegnet i alle stillinger på buttsveiser og kilsveiser på plater og rør, unntatt vertikalt fallende
Egenskaper: Utmerket allround elektrode. Stabil lysbue, selv ved lave strømstyrker. Utmerket for rørsveising og spesielt rotstreng sveising. Meget lettsveist samt lett slaggløsning.
Pakkestørrelser: 1 Kartong inneholder 5 enkeltpakker (3 pakker for art. nr. 9501010228). Minste salgsenhet 1 stk. enkeltpakke.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tråddiameter | Lengde | Vekt | Materiale | American Welding Society (AWS) | Belegg på sveiseelektrode | Min. strekkfasthet | Min. strømstyrke | Maks. strømstyrke | Min. lengdeutvidelse | ISO | Produktvekt (per element) | Diameter | Maks. strekkfasthet | Standarder | Min./maks. strømstyrke | Min./maks. strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010227990 1
|
Sveisepinne Baso 48Sp+ 2,5X350 2kg
|
Tråddiameter
2.5 mm
|
Lengde
350 mm
|
Vekt
2 kg
|
Materiale
Stål
|
American Welding Society (AWS)
A 5.1: E 7016
|
Belegg på sveiseelektrode
Grunnleggende
|
Min. strekkfasthet
530 N/mm²
|
Min. strømstyrke
50 A
|
Maks. strømstyrke
85 A
|
Min. lengdeutvidelse
25 %
|
ISO
Tilsett - Dekkede elektroder for manuell buesveising av ulegert stål og finkornet stål. DIN EN ISO 2560 - A:2010-03 bruker bare MPa i stedet for N / mm², det diffunderbare hydrogeninnhold er referert til i ml/100 g sveisemetall.
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Diameter
2.5 mm
|
Maks. strekkfasthet
680 N/mm²
|
Standarder
ISO 2560-A
|
Min./maks. strømstyrke
50-85 A
|
Min./maks. strekkfasthet
530-680 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501010838990 1
|
Sveisepinne BASO 120 3,2x450mm 2,5kg
|
Tråddiameter
3.2 mm
|
Lengde
450 mm
|
Vekt
2.5 kg
|
Materiale
Stål/stål
|
American Welding Society (AWS)
|
Belegg på sveiseelektrode
Grunnleggende
|
Min. strekkfasthet
490 N/mm²
|
Min. strømstyrke
90 A
|
Maks. strømstyrke
140 A
|
Min. lengdeutvidelse
20 %
|
ISO
Tilsett - Dekkede elektroder for manuell buesveising av ulegert stål og finkornet stål. DIN EN ISO 2560 - A:2010-03 bruker bare MPa i stedet for N / mm², det diffunderbare hydrogeninnhold er referert til i ml/100 g sveisemetall.
|
Produktvekt (per element)
48.000 g
|
Diameter
|
Maks. strekkfasthet
640 N/mm²
|
Standarder
ISO 2560-A
|
Min./maks. strømstyrke
90-140 A
|
Min./maks. strekkfasthet
490-640 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501010228990 1
|
Sveisepinne Baso 48Sp+ 3,2X450mm
|
Tråddiameter
3.2 mm
|
Lengde
450 mm
|
Vekt
2.3 kg
|
Materiale
Stål
|
American Welding Society (AWS)
A 5.1: E 7016
|
Belegg på sveiseelektrode
Grunnleggende
|
Min. strekkfasthet
530 N/mm²
|
Min. strømstyrke
85 A/AC
|
Maks. strømstyrke
135 A/AC
|
Min. lengdeutvidelse
25 %
|
ISO
Tilsett - Dekkede elektroder for manuell buesveising av ulegert stål og finkornet stål. DIN EN ISO 2560 - A:2010-03 bruker bare MPa i stedet for N / mm², det diffunderbare hydrogeninnhold er referert til i ml/100 g sveisemetall.
|
Produktvekt (per element)
41.000 g
|
Diameter
3.2 mm
|
Maks. strekkfasthet
680 N/mm²
|
Standarder
ISO 2560-A
|
Min./maks. strømstyrke
85-135 A/AC
|
Min./maks. strekkfasthet
530-680 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501010837990 1
|
Sveisepinne BASO 120 2,5X350mm
|
Tråddiameter
2.5 mm
|
Lengde
350 mm
|
Vekt
2 kg
|
Materiale
Stål/stål
|
American Welding Society (AWS)
A 5.1: E 7018
|
Belegg på sveiseelektrode
Grunnleggende
|
Min. strekkfasthet
490 N/mm²
|
Min. strømstyrke
60 A
|
Maks. strømstyrke
80 A
|
Min. lengdeutvidelse
25 %
|
ISO
Tilsett - Dekkede elektroder for manuell buesveising av ulegert stål og finkornet stål. DIN EN ISO 2560 - A:2010-03 bruker bare MPa i stedet for N / mm², det diffunderbare hydrogeninnhold er referert til i ml/100 g sveisemetall.
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Diameter
|
Maks. strekkfasthet
|
Standarder
ISO 2560-A
|
Min./maks. strømstyrke
60-80 A
|
Min./maks. strekkfasthet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Benyttes av mekanisk industri, skipsverft, bygg og anlegg, jord og skogbruk og hobby.
Tekniske data
- FCAW: Outershield 71E-H
- GMAW: UltraMag
- GTAW: LNT 25