Sveisepinner, Supra
Klassifikasjon: EN 499-94 E 38 0 RC 11 AWS A5.1 91: E6012
- Rutil Universalelektrode for sveising av ulegert stål (bløtstål) i alle stillinger
- Bygger godt over store åpninger
Egenskaper: Tåler forurensinger: maling, rust, galvanisering, primer etc. Gir pene sveiser, selv ved liten sveiseerfaring (hobbysveising). Lett å tenne og gjentenne. Velegnet for transformatorer (vekselstrøm) med lav tomgangsspenning, min. 42 V.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tråddiameter | Lengde | Vekt | Materiale | Belegg på sveiseelektrode | Min. strekkfasthet | Min. strømstyrke | Maks. strømstyrke | Min. lengdeutvidelse | Harmonisert systemkode | ISO | Maks. lengdeutvidelse | Maks. strekkfasthet | Produktvekt (per element) | Standarder | Min./maks. strømstyrke | Min./maks. strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007449990 1
|
Sveisepinne Supra 2,5X350mm pk.2.1kg
|
Tråddiameter
2.5 mm
|
Lengde
350 mm
|
Vekt
2.1 kg
|
Materiale
Karbonstål
|
Belegg på sveiseelektrode
Rutil
|
Min. strekkfasthet
470 N/mm²
|
Min. strømstyrke
70 A
|
Maks. strømstyrke
90 A
|
Min. lengdeutvidelse
17 %
|
Harmonisert systemkode
8311.30.00
|
ISO
Tilsett - Dekkede elektroder for manuell buesveising av ulegert stål og finkornet stål. DIN EN ISO 2560 - A:2010-03 bruker bare MPa i stedet for N / mm², det diffunderbare hydrogeninnhold er referert til i ml/100 g sveisemetall.
|
Maks. lengdeutvidelse
20 %
|
Maks. strekkfasthet
600 N/mm²
|
Produktvekt (per element)
2.850 g
|
Standarder
ISO 2560-A
|
Min./maks. strømstyrke
70-90 A
|
Min./maks. strekkfasthet
470-600 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501007450990 1
|
Sveisepinne Supra 3,2X350mm pk.4.8kg
|
Tråddiameter
3.2 mm
|
Lengde
350 mm
|
Vekt
4.8 kg
|
Materiale
Karbonstål
|
Belegg på sveiseelektrode
Rutil
|
Min. strekkfasthet
470 N/mm²
|
Min. strømstyrke
95 A
|
Maks. strømstyrke
130 A
|
Min. lengdeutvidelse
17 %
|
Harmonisert systemkode
8311.30.00
|
ISO
Tilsett - Dekkede elektroder for manuell buesveising av ulegert stål og finkornet stål. DIN EN ISO 2560 - A:2010-03 bruker bare MPa i stedet for N / mm², det diffunderbare hydrogeninnhold er referert til i ml/100 g sveisemetall.
|
Maks. lengdeutvidelse
20 %
|
Maks. strekkfasthet
600 N/mm²
|
Produktvekt (per element)
5.160 g
|
Standarder
ISO 2560-A
|
Min./maks. strømstyrke
95-130 A
|
Min./maks. strekkfasthet
470-600 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet til ulike reparasjonsarbeider. Benyttes av skipsverft til skipsreparasjoner, mekanisk industri, jord og skogbruk og hobby.
Tekniske data
- FCAW: Outershield 71E-H
- GMAW: UltraMag
- GTAW: LNT 25