Sveisetråd for rustfritt/syrefast stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tråddiameter | Lagviklet | Vekt | Type spole | Materiale | Min. lengdeutvidelse | Min. strekkfasthet | Produktvekt (per element) | American Welding Society (AWS) | Dekkgass | Harmonisert systemkode | Maks. nominell strømstyrke | Min. elastisitetsgrense (Rp 0.2-verdi) | Min. nominell strømstyrke | Min. skårslagprøve | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0982930085990 1
|
MIG Sveisetråd LNM 316LSi 0,8 5Kg
|
Tråddiameter
0.8 mm
|
Lagviklet
Ja
|
Vekt
5 kg
|
Type spole
Plastspiral
|
Materiale
X2CrNiMo19-3
|
Min. lengdeutvidelse
30 %
|
Min. strekkfasthet
580 N/mm²
|
Produktvekt (per element)
5.000 kg
|
American Welding Society (AWS)
A5.9: ER 316LSi
|
Dekkgass
Argon/CO2
|
Harmonisert systemkode
8311.30.00
|
Maks. nominell strømstyrke
160 A/DC
|
Min. elastisitetsgrense (Rp 0.2-verdi)
452 N/mm²
|
Min. nominell strømstyrke
55 A/DC
|
Min. skårslagprøve
150 J
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0982930105990 1
|
MIG sveisetråd LNM 316LSi 1,0mm 5Kg
|
Tråddiameter
1.0 mm
|
Lagviklet
Ja
|
Vekt
5 kg
|
Type spole
Plastspiral
|
Materiale
X2CrNiMo19-3
|
Min. lengdeutvidelse
30 %
|
Min. strekkfasthet
580 N/mm²
|
Produktvekt (per element)
5.000 kg
|
American Welding Society (AWS)
A5.9: ER 316LSi
|
Dekkgass
Argon/CO2
|
Harmonisert systemkode
8311.30.00
|
Maks. nominell strømstyrke
240 A/DC
|
Min. elastisitetsgrense (Rp 0.2-verdi)
452 N/mm²
|
Min. nominell strømstyrke
80 A/DC
|
Min. skårslagprøve
150 J
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
098293012 990 1
|
MIG sveisetråd LNM 316LSi 1,2mm 15Kg
|
Tråddiameter
|
Lagviklet
|
Vekt
|
Type spole
|
Materiale
|
Min. lengdeutvidelse
|
Min. strekkfasthet
|
Produktvekt (per element)
|
American Welding Society (AWS)
|
Dekkgass
|
Harmonisert systemkode
|
Maks. nominell strømstyrke
|
Min. elastisitetsgrense (Rp 0.2-verdi)
|
Min. nominell strømstyrke
|
Min. skårslagprøve
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For sveising av austenittiske(ikke magnetiske)rustfritt/syrefast stål
Næringsmiddelindustri
Kjemi/petroleum industri
Trappe/rekkverksindustri
Mekanisk industri etc.
Tekniske data
Massiv sveisetråd for rustfritt/syrefast stål
Lincoln electric LNM 316 LSI
Høyt Si-innehold høyt Molybdeninnhold lavt Carbon gir glatte skjøter, sikrer gode korrosjonsegenskaper.
Brukervennlig stabil lysbue med minimalt med sprut samt et pent utseende på sveisen og jevn overgang til grunnmaterialet.
5 kg leveres på S200mm plastspole
15 kg leveres på B300mm spole
Som dekkgass benyttes Mison ar
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)