Sveisetråd Supramig
- Massiv tråd for sveising av stål med maks. strekkfasthet 570 N/mm2
- Perfekte mateegenskaper gjør tråden særdeles godt egnet til robotsveising
- Lite sprut og røyk
- Bløt, stabil bue
- Konstant høyt kvalitetsnivå <li>
- Som dekkgass benyttes CO
2/ eller blandgass-argonmix
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tråddiameter | Lagviklet | Vekt | Type spole | Materiale | Overflate | EN-standard | Min. lengdeutvidelse | Min. strekkfasthet | Produktvekt (per element) | Dekkgass | Kan brukes med adapter | Maks. nominell strømstyrke | Min. nominell strømstyrke | Strekkfasthet | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0982912006990 1
|
Lincoln sveisetråd SUPRAMIG 1,2x16kg
|
Tråddiameter
1.2 mm
|
Lagviklet
Ja
|
Vekt
16 kg
|
Type spole
Metal coil B300
|
Materiale
11MnSi6
|
Overflate
Kobberbelagt
|
EN-standard
Forbruksvarer sveising. Trådelektroder og sveiseavleieringer for gassbeskyttet buesveising av ulegert stål og finkornet stål. Klassifisering (ISO 14341:2020)
|
Min. lengdeutvidelse
28 %
|
Min. strekkfasthet
574 N/mm²
|
Produktvekt (per element)
16.000 kg
|
Dekkgass
|
Kan brukes med adapter
Nei
|
Maks. nominell strømstyrke
340 A
|
Min. nominell strømstyrke
145 A
|
Strekkfasthet
574 N/mm²
|
Standarder
EN 14341– A
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Normer
AWS A5.18 ER70S-6
EN ISO 14341-A G42 3 C 3Si1 / G46 4 M 3Si1