Power-Jet brenner
Sievert Powerjet håndtak med brenner
- Automatisk piezo tenning
- Avtrekker stenger og åpner for gassen og reduserer gassforbruket
- Kan brukes i alle posisjoner
- Bredt utvalg av lett utbyttbare brennere
- Bajonett innfestning - vri 1/4 omdreining for å løse ut og bytte brennerhode
- For engangsflaske E-400 og MAPP-Pro
- Ergonomisk lettvektshåndtak i komposittmateriale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell effekt | Driftstrykk | Gassforbruk per time | Antall deler i sortiment/sett | Farge | Innhold | Lengde | Maks. trykk | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984900002990 1
|
Sievert Powerjet håndtak m. brenner 8707
|
Nominell effekt
2400
|
Driftstrykk
2
|
Gassforbruk per time
|
Antall deler i sortiment/sett
1
|
Farge
Svart/grå
|
Innhold
|
Lengde
180 mm
|
Maks. trykk
2
|
Produktvekt (per element)
472.000 g
|
Tetthet
|
Vekt av innhold
472 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Brenneren bør ikke være påkoblet gasskilde når den ikke er i bruk. Dette kan medføre lekkasje
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
098490002 038 1
|
Sievert Powergass engangsflaske - 1925
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)