Power-Jet mykbrenner
Sievert mykflammebrenner
- Mykflammebrenner for Power-Jet
- Kraftig vindstabil flamme
- Krymping og varmeoppgaver
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Brennerdiameter | Gassforbruk ved 2 bar per time | Nominell effekt ved 2 bar | Myklodding ved 2 bar | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09849002 990 1
|
Sievert mykflammebrenner Ø=24mm
|
Brennerdiameter
24 mm
|
Gassforbruk ved 2 bar per time
230 g
|
Nominell effekt ved 2 bar
3.5 kW
|
Myklodding ved 2 bar
22 mm
|
Harmonisert systemkode
84689000900
|
Produktvekt (per element)
126.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)