Sievert Butajet Proff brenner
Sievert Butajet proff brenner
- Brenner på lightergass (Fyllbar)
- Gasstank i komposittmateriale
- Regulerbar flammeeffekt og flammekarakter
- Kraftig fot gir god stabilitet ved stasjonær bruk
- Høyde 177mm/ Bredde 120mm/ Dybde 65mm
- Vekt 460g uten gass
- Temperatur 1350℃
- Brenntid 200 min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Flammetemperatur | Dekkgass | Farge | Arbeidstemperatur | Bredde | Harmonisert systemkode | Maks. bruksvarighet | Maks. effekt | Produktvekt (per element) | Vekt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984991300990 1
|
Sievert Butajet Pro brenner
|
Flammetemperatur
1350 °C
|
Dekkgass
Butan
|
Farge
Svart
|
Arbeidstemperatur
1350 °C
|
Bredde
|
Harmonisert systemkode
8515.19.00
|
Maks. bruksvarighet
200 min
|
Maks. effekt
|
Produktvekt (per element)
414.000 g
|
Vekt
450 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893250001038 24
|
Butangass 100 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)