Sievert MAPP-propylen
Sievert MAPP-Pro propylen
- Flammetemperatur: 2.400 °C
- Engangsflaske, stål
- Tilkobling: US 1"
- Brukes på Superfire 0984 896 og Turbojet 0984 900 033
- Vekt: 852 g
- Innhold: 400 g/790 ml
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Beholder | Farge | Harmonisert systemkode | Innhold | Lukt | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984900704990 12
|
Sievert MAPP-propylen engangsflaske stål
|
Vekt av innhold
400 g
|
Kjemisk base
Propylen
|
Beholder
Flaske
|
Farge
Gul
|
Harmonisert systemkode
EN 12205 / UN 1978
|
Innhold
788 ml
|
Lukt
Egg
|
Min. flammepunkt
450
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
Tetthet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (2)
Andre dokumenter (0)