Sveiseapparat for pinnesveis
- Digitalstyrt sveiseapparat for pinnesveis
- Enkel Omkobling fra pinnesveis til TIG sveising
- Godt egnet til montasjearbeider
- Meget robust og solid utformet
- Innholder jordkabel, sveisekabel og bærestropp
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Sveisbare elektroder | Sveisbare TIG-sveisetråder | PÅ-tid ved maks. strøm (40°C) | Sveisestrøm ved ED 100% | Sveisestrøm ved ED 60% | IP-beskyttelsesklasse | Høyde | Bredde | Lengde | Tykkelse på sveisbart materiale | Produktvekt (per element) | Maks. TIG-sveisestrømstyrke | Maks. elektrodesveisestrømstyrke | Min. TIG-sveisestrømstyrke | Min. elektrodesveisestrømstyrke | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. TIG-sveisestrømstyrke | Min./maks. elektrodesveisestrømstyrke | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5952000162961 1
|
Sveisetrafo ESI 160
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Sveisbare elektroder
1,5-4,0 mm
|
Sveisbare TIG-sveisetråder
1,0-2,4 mm
|
PÅ-tid ved maks. strøm (40°C)
30 %
|
Sveisestrøm ved ED 100%
110 A
|
Sveisestrøm ved ED 60%
120 A
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/beskyttet mot sprut, fra en vinkel på opptil 60 grader mot vertikalen
|
Høyde
211 mm
|
Bredde
130 mm
|
Lengde
337 mm
|
Tykkelse på sveisbart materiale
|
Produktvekt (per element)
11824.000 g
|
Maks. TIG-sveisestrømstyrke
160 A
|
Maks. elektrodesveisestrømstyrke
150 A
|
Min. TIG-sveisestrømstyrke
15 A
|
Min. elektrodesveisestrømstyrke
10 A
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. TIG-sveisestrømstyrke
15-160 A
|
Min./maks. elektrodesveisestrømstyrke
10-150 A
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Sveisbare elektroder: 1,5 - 4,0mm
- Sveisbare TIG elektrode: 1,0 - 2,4mm
- Min/Max strøm ved elektrodesveising: 10 - 150A
- Min/Max ved TIG sveising: 10 - 160A
- Intermitens ved max strøm ved +40C = 35%
- Sveisbare materialtykkelser: Stål/rustfritt stål: 1-4mm
- TIG sveis: stål og rustfritt: 0,8 - 8mm
- Digitalstyring jevner ut brukerfeil og sørger for gode sveiseresultater
- Fallsikret opp til 80 cm ved hjelp av solid konstruksjon og god beskyttelse
- Arc-Force, Høyner lysbuestyrken i kritiske situasjoner.
- Hindrer at sveiseslagget renner inn i sveisebadet og dermed at lysbuen slukker.
- Hot-start sørger for sikker tenning av elektroden. Hot-start energien tildeles automatisk i forhold til valgt sveisestrøm.
- Anti-stick, hindrer at elektroden ”kleber” seg fast i arbeidstykket ved å redusere strømmen. Dette hindrer også elektroden i å gløde og at tilsatsstoffer frigjøres.
- Vekt; 6 kg
- Mål HxBxL: 337x130x211mm
- Et spesielt belegg på alle elektroniske komponenter sørger for minimal påvirkning av varme, kulde og/eller slipestøv
- IP 23, besyttet mot vannsprut og kondensvann ** Retningsgivende sveisestrøm:
- Elektrodens kjerne-Ø x 40A.
- TIG sveising
- Retningsgivende verdier for gass i l/min.
- 5 - 250 A: 6,5 - 7,5 l/min
- 251 - 400A: 8,5 - 9,5 l/min
ESI 160 Tekniske data
|
|||||||||||
1,5-4,0 | 1,0-2,4 | 10-160A | 85V | Trinnløs | 100% | 60% | automatisk | automatisk | ja | 230V/AC | 16A treg |