Sveisemaskin Lincoln Speedtec 200C
- Inverterbasert kompakt 1 fase mig sveisemaskin
- Sveiser også pinnesveis og DC lift TIG
- CV MIG, CV Synergic, FCAW
- Maskinen har stort lettbetjent display der ønsket sveisemetode og sveiseparametre velges <li>
- Maskinen gir meget godt sveiseresultat både ved bruk av mix gass og CO
2/. Maskinen kan også bruke Innerschield rørtråd for gassløs Migsveising - Passer for tråddiameter Ø 0,6-1,0 mm på Ø200 mm spoler
- Slangepakke må bestilles separat
- 3meter jordingskabel er inkludert
- Leveres med drivruller for 0,8 og 1 mm tråd
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | PÅ-tid ved maks. strøm (40°C) | Maks. strømstyrke | Kabellengde | Lengde | Maskinvekt | Bredde | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | Min. strømstyrke | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702140991961 1
|
Sveisemaskin Lincoln Speedtech 200C
|
Nominell spenning
230
|
PÅ-tid ved maks. strøm (40°C)
|
Maks. strømstyrke
200
|
Kabellengde
1.5
|
Lengde
527
|
Maskinvekt
17
|
Bredde
246
|
Høyde
396
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/beskyttet mot sprut, fra en vinkel på opptil 60 grader mot vertikalen
|
Min. strømstyrke
20
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0706140160990 1
|
Drivrull Powertec stål 0,6-0,8mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0706140161990 1
|
Drivrull Powertec stål 0,8-1,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)