Sveisemaskin MIG 180-5S
3 mulige sveisemetoder i 1 maskin
MIG opptil 1,0mm tråd i 200mm spole
Elektrode(pinne) opptil 4mm
TIG/lift
Euro plug (kan bruke alle slangepakker med denne tilkobling)
Slangepakke MIG, gasslange og jordingskabel med godsklemme er inkludert.
Drivrull for 0,8 og 1,0 mm er inkludert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Tråder som kan sveises | PÅ-tid ved maks. strøm (40°C) | Hovedsikring | Maks. strømstyrke | Kabellengde | Lengde | Maskinvekt | Bredde | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | RoHS-kompatibel | Maks. frekvens | Maks. tomgangsspenning | Maks. trådmaterull for stål | Min. frekvens | Min. strømstyrke | Min. trådmaterull for stål | Produktvekt (per element) | Sveisbare elektroder | Min./maks. strømstyrke | Min./maks. trådmaterull for stål | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5952350180961 1
|
Sveisemaskin MIG 180-5S
|
Nominell spenning
230 V
|
Tråder som kan sveises
Stål, diameter 0,6-1,0 mm
|
PÅ-tid ved maks. strøm (40°C)
25 %
|
Hovedsikring
16A
|
Maks. strømstyrke
180 A
|
Kabellengde
3 m
|
Lengde
520 mm
|
Maskinvekt
15 kg
|
Bredde
300 mm
|
Høyde
410 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/beskyttet mot dryppende vann, med treffvinkel på 0 grader mot vertikalen
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. tomgangsspenning
68 V
|
Maks. trådmaterull for stål
1.0 mm
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. strømstyrke
30 A
|
Min. trådmaterull for stål
0.6 mm
|
Produktvekt (per element)
19.600 kg
|
Sveisbare elektroder
1,5-5,0 mm
|
Min./maks. strømstyrke
30-180 A
|
Min./maks. trådmaterull for stål
0,6-1,0 mm
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Passer til brukere som trenger en sveisemaskin til enkle sveiseoppgaver
Sveisemaskinen er et gunstig alternativ til våre sveisemaskiner fra Lincoln electric.
Tekniske data
Passer for tråddiameter 0,8-1,0 mm på Ø200 mm spoler
Slangepakke MIG, gasslange og jordingskabel med godsklemme er inkludert.
Drivrull for 0,8 og 1,0 mm er inkludert
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
09841508 090 1
|
Sveisekabel 3,5m m klype
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0706044006990 10
|
Strømdyse M6 x 0,6mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0706044008990 10
|
Strømdyse M6 x 0,8mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0706044010990 10
|
Strømdyse M6 x 1,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0706044511990 10
|
Fjær for slangepakke 150G 10 stk
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0706104611990 5
|
Gassdyse kon 12,0mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0706104601990 5
|
Gassdyse sylindrisk 16,0mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0984180002990 1
|
Drivrull MIG 180 stål 0,6-0,8mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0706104134990 1
|
Liner for stål 0,8-1,0mm 4m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5947631292990 1
|
Gassregulator Fixicontro HTl Argon&Mison
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0708001341990 1
|
Gass slange MIG 180-5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0984917571990 2
|
Slangesokkel G3/8 8mm for slange 2 stk
|
Forp/Min.best.
2
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)