Unicyl ODOROX 10 L
- Anvendelse: ODOROX® benyttes i verkstedindustrien sammen med brenngass til sveising, skjæring, flammeretting, flammerensing, varming, lodding og beslektede prosesser.
- ODOROX® lukttilsatt oksygen betyr bedre sikkerhet og redusert risiko for eksplosjonsartede branner
- Kontakt din nærmeste Würth butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1694606780990 1
|
Kjøpeflaske unicyl odorox 10l (oksygen)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1694117126990 1
|
Unicyl Odorox 10l (oksygen)
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)