Aluminiumssveis tilbehør
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Tråddiameter | Tilkoblingsgjenger | Utvendig diameter | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0706140172990 1
|
Drivrull Pow. 305c alu 1,0-1,2 mm 2 stk.
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tråddiameter
|
Tilkoblingsgjenger
|
Utvendig diameter
|
Lengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0706401612990 1
|
Drivrull Speedtec 200C alu 1,0-1,2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tråddiameter
|
Tilkoblingsgjenger
|
Utvendig diameter
|
Lengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0706104194990 1
|
Liner teflon 1,0-1,2mm 4m
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tråddiameter
|
Tilkoblingsgjenger
|
Utvendig diameter
|
Lengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0706144510990 10
|
Strømdyse M8 x 1,0mm alu 360G
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tråddiameter
1.0 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Utvendig diameter
|
Lengde
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0706144010990 10
|
Strømdyse M6 x 1,0mm f. alu
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tråddiameter
1 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Utvendig diameter
|
Lengde
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0706144012990 10
|
Strømdyse M6 x 1,2mm f. alu
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tråddiameter
1.2 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Utvendig diameter
|
Lengde
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0706144512990 10
|
Strømdyse M8 x 1,2mm alu 360G
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tråddiameter
1.2 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Utvendig diameter
|
Lengde
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|