Gassregulator Fixicontrol HT
- Fixicontrol HT er beregnet på små til mellomstore gassuttak og klarer all gassveising, lodding og varming med munnstykker med maksimalt 2500 l/h, samt gasskjæring i materialtykkelse på opptil 50 mm.
- Regulatoren har håndtilkobling og er derfor svært velegnet til smått utstyr som ofte skal transporteres
- Fixicontrol HT er produsert i henhold til EN ISO 2503 og oppfyller dermed alle krav til sikkerhet og funksjon som brukeren har til en flaskeregulator for industrigasser.
- Fixicontrol HT finnes for acetylen og oksygen. Den har lettavleste manometre med gummibeskyttelse. En skrue for justering av trykket gjør regulatoren enkel å jobbe med.
- Leveres med manometerbeskyttelse, slangesokkel for gasslange Ø 5,0 mm, koblingsmutter og 3 stk. O-ringer.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dekkgass | Manometerdisplay | Slangekoblingsdiameter | Driftstrykk | Produktvekt (per element) | Diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5947631290990 1
|
Regulator ind. Fixicontr HT OKS 0-10
|
Dekkgass
Oksygen
|
Manometerdisplay
0-200/315 bar (kapasitetstrykk)
|
Slangekoblingsdiameter
3/8
|
Driftstrykk
315
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Diameter
10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5947631291990 1
|
Regulator ind.Fixicontr HT AC. 0-0,1
|
Dekkgass
Acetylen
|
Manometerdisplay
0-18/40 bar (kapasitetstrykk)
|
Slangekoblingsdiameter
3/8
|
Driftstrykk
40
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|