Gassregulator Fixicontrol HT
- Regulatoren har innholdsmanometer og rotameter som viser gasstrømmen i liter/min, samt ergonomisk skrue for regulering av gasstrømmen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dekkgass | Manometerdisplay | Slangekoblingsdiameter | Driftstrykk | Produktvekt (per element) | Diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5947631292990 1
|
Gassregulator Fixicontro HTl Argon&Mison
|
Dekkgass
Universalgass
|
Manometerdisplay
0-200/315 bar (kapasitetstrykk)
|
Slangekoblingsdiameter
3/8
|
Driftstrykk
315
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0984917571990 2
|
Slangesokkel G3/8 8mm for slange 2 stk
|
Forp/Min.best.
2
|