Gassregulator prosaver
- Regulator med integrert gassparefunksjon
- Gir optimal gasstrøm ved MIG/MAG og TIG sveising
- Minimerer "gasspuffet" ved starten av sveisesyklusen, noe som gir besparelse på gassforbruket
- Svært jevn gasstrøm 2-30 l/min uansett hvor stort flasketrykket er
- Utviklet og tilpasset til MISON, fungerer også utmerket til argon og argonblandinger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dekkgass | Manometerdisplay | Slangekoblingsdiameter | Driftstrykk | Produktvekt (per element) | Diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5947631001990 1
|
Regulator Prosaver 30L/ min Argon/ Mison
|
Dekkgass
Argon
|
Manometerdisplay
30 l/min
|
Slangekoblingsdiameter
3/8
|
Driftstrykk
315
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|