Gassregulator smoothflo Acetylen
- Den nye SMOOTHFLO® regulatoren fra AGA representerer det siste når det gjelder utvikling av regulatorer.
- SMOOTHFLO® inneholder unike verdenspatenter når det gjedler både teknikk, design og sikkerhet.
- Den er dessuten den mest brukervennlige regulatoren på markedet. Den er produsert og sertifisert i henhold til NS, EN ISO 2503 og TUV godkjent.
- SMOOTHFLO® gir brukeren et meget jevnt og stabilt trykk og gasstrøm uansett flasketrykk. Dessuten et meget høyt sikkerhetsnivå.
Fordeler
- Patentert regulatorteknikk, som gir et eksakt trykk uansett flasketrykk.
- SMOOTHFLO® inneholder en ny type av innkapslet ventil, som kan sammenlignes med et stempel og som erstatter den gamle membranteknikken.
- Den nye konstruksjonen gjør at regulatoren har bedre ytelse og er sikrere enn tradisjonelle industriregulatorer.
- En ny type patentert og manipuleringssikker sikkerhetsventil som er innbygd i regulatoren.
- Regulatoren går fra minimum til maksimum trykk på kun tre omdreininger.
- Rørbruddsventil på innløpet. Dersom flasken velter med åpen flaskeventil, så brekker innløpsrøret på regulatoren og gasstrømmen stenges på en sikker og kontrollert måte.
- Beskyttende innkapsling av regulatorhus som er sikker mot støv, vann og støt og som beskytter manometerne.
- Regulatorhuset innenfor beskyttelsen er produsert i støpt materiale.
- Godkjent og oksygentestet i henhold til Apragaz utbrenningstest AS 4267.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dekkgass | Manometerdisplay | Slangekoblingsdiameter | Driftstrykk | Produktvekt (per element) | Diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5947633000990 1
|
Regulator smoothflo 0-1,5 bar AC
|
Dekkgass
Acetylen
|
Manometerdisplay
0-25/40 bar (driftstrykk)
|
Slangekoblingsdiameter
3/8
|
Driftstrykk
1.5
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|