Sveiseslangepakker Lincoln
- Slangepakker med "eurotilkobling", passer de fleste sveisemaskiner
- 3 meter lengde
- Slangepakke LG 150 egnet for sveising opp til 150A
- Slangepakke LG 240G egnet for sveising opp til 240A
- Slangepakke LG 360G egnet for sveising opp til 360A
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Egnet for maks. tråddiameter | Slangelengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0706044511990 10
|
Fjær for slangepakke 150G 10 stk
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Egnet for maks. tråddiameter
|
Slangelengde
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501017177990 1
|
Slangepakke Lincoln LGS3 150 3m
|
Produktvekt (per element)
1.800 kg
|
Egnet for maks. tråddiameter
1 mm
|
Slangelengde
3 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501017178990 1
|
Slangepakke Lincoln LGS3 240G 3m
|
Produktvekt (per element)
2.300 kg
|
Egnet for maks. tråddiameter
1.2 mm
|
Slangelengde
3 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501017179990 1
|
Slangepakke Lincoln LGS3 360G 3m
|
Produktvekt (per element)
3.300 kg
|
Egnet for maks. tråddiameter
1.6 mm
|
Slangelengde
3 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)