Strømdyser/kontaktrør
- Strømdyser for sveising av stål MIG/MAG
- Passer de fleste slangepakker
- Dersom det skal sveises med rørtråd velges en dimensjon større enn rørtråddimensjonen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | Tilkoblingsgjenger | Utvendig diameter | Tråddiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0706044006990 10
|
Strømdyse M6 x 0,6mm
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Utvendig diameter
|
Tråddiameter
0.6 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0706044008990 10
|
Strømdyse M6 x 0,8mm
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Utvendig diameter
|
Tråddiameter
0.8 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0706044010990 10
|
Strømdyse M6 x 1,0mm
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Utvendig diameter
|
Tråddiameter
1 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0706044012990 10
|
Strømdyse M6 x 1,2mm
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Utvendig diameter
|
Tråddiameter
1.2 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0706044508990 10
|
Strømdyse M8 x 0,8mm 360G
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Utvendig diameter
|
Tråddiameter
0.8 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0706044510990 10
|
Strømdyse M8 x 1,0mm 360G
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Utvendig diameter
|
Tråddiameter
1.0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0706044512990 10
|
Strømdyse M8 x 1,2mm 360G
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Utvendig diameter
|
Tråddiameter
1.2 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|