Terrassebordskruer
Permanente sammenføyninger i utemiljø
For informasjon om 1175, 1185, 1189 og ASSY Plus, se produktenes egen infoside
Vedr 1175 skruer:BRUK 5,0MM SKRUER TIL 028MM BORD OG 4,5MM skruer til 021mm bord, fordi ved bruk av en tradisjonell senkhode skrue med 60° vinkel på hodet, forsvinner hodet ned i treverket ved overbelastning, mens ved 1175… skruene, skjer ikke dette fordi hodet har en geometri som gir så stor motstand mot gjennomlokking, at skruen ved denne overbelastning heller ryker, enn å forsvinne ned i bordet som en senkhodeskrue med 60° hode.
Forøvrig anbefales ALLTID en rustfri eller syrefast skrue til dekker og kledninger, da dette materialet har egenskaper som er bedre egnet til å oppta krymp og svell i virket, enn en herdet, belagt stålskrue!!
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
- 22/28x095mm: 50stk
- 22/28x120mm: 40stk
- 28x145mm : 33stk