WABCOWÜRTH AC servicemaskin A30 BUSS
Kraftig og robust AC servicemaskin. Fullautomatisk og brukervennlig på alle servicer til lastebil, personbiler, landbruksmaskiner, tog og trikk med R134A kuldemedium.
- Brukervennlig og enkel navigering med Coolius Select vri- og trykkbryter.
- Utstyrt med 1 beholder for ny olje, 1 beholder for brukt olje og 1 beholder for UV-sporstoff.
- Norsk språk i meny.
- Styre tydelige manometre for høytrykk og lavtrykk.
- Integrert printer.
- Database for fyllemengder og oljetype på kjøretøy. Kan oppdateres via USB.
- Automatisk tømming av luft fra interntank.
- Elektronisk styrt åpning og lukking av høy- og lavtrykksventilene.
- 5m serviceslanger, opsjon for lengre slanger.
OBS! Bilde av Würth Airco-Bags er kun et illustrasjonsbilde, ikke et bilde av den aktuelle maskinen.
HUSK ADAPTERSETT FOR R134a FLASKER
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Type kjølemiddel | Kjølemiddelvolum | Sugekapasitet | Apparatvekt | Bredde | Høyde | Dybde | Maks. driftstrykk | Antall filtertørkere | Display | Fyllenøyaktighet for kjølemiddel | Godkjenning | Midler for olje-/UV-lekkasjeregistrering, fyllenøyaktighet | Produktvekt (per element) | Renhetsgradering (kjølemiddel) | Vakuumpumpeytelse | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W050103030990 1
|
WW AC COOLIUS A30, 35 Kg
|
Type kjølemiddel
Tetrafluoroetan
|
Kjølemiddelvolum
35 kg
|
Sugekapasitet
980 g/min
|
Apparatvekt
120 kg
|
Bredde
680 mm
|
Høyde
1175 mm
|
Dybde
667 mm
|
Maks. driftstrykk
20 bar
|
Antall filtertørkere
1 STK
|
Display
4-linjers LCD
|
Fyllenøyaktighet for kjølemiddel
+/- 50 g
|
Godkjenning
CE
|
Midler for olje-/UV-lekkasjeregistrering, fyllenøyaktighet
+/- 2g
|
Produktvekt (per element)
132.600 kg
|
Renhetsgradering (kjølemiddel)
100 %
|
Vakuumpumpeytelse
170 l/min
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Large devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Dimensjon: 680 x 667 x 1174 mm
- Vekt: 120 kg
- Kuldemedium: R134a
- Kuldemedium kapasitet: 35 kg
- Vakuumpumpeytelse: 170 l/min
- Sugekapasitet: 1000 g/min.
- Standard (R134a): SAE J 2099
- Maks. driftstrykk: 20 bar
- Antall tørkefiltre: 1
- Spenning: 220 – 230 V / 50 Hz
HUSK ADAPTERSETT FOR R-134a FLASKER
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W067100003990 1
|
Støvtrekk WOW AC maskin 30/50 serie
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W067200030990 1
|
Slange forlenger sett 3meter R134a
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052200212990 1
|
W052200212 Skriverpapir A10/ Y10/ A30
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0764000003005 1
|
Adaptersett for R-134a flasker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052100170990 1
|
Adaptersett for Airco-bags
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764073038 6
|
PAG 100 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764072038 6
|
PAG 46 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764074038 6
|
POE 100 AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764071038 6
|
UV-Sporstoff AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764123038 6
|
Multigrad PAG olje pro 1000ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)