WOW! AC servicemaskin A10
Robust, liten og kompakt mobil servicemaskin. Fullautomatisk og brukervennlig på alle servicer til lastebil, personbiler, små transportbiler og landbruksmaskiner med R134a kuldemedium. Konstruert for å tåle transport.
- Intelligent internspylefunksjon som gjør det enkelt og trygt å bytte mellom PAG- og POE-oljer.
- Brukervennlig og enkel navigering med Coolius Select vri- og trykkbryter.
- Enkel transportlås for sikring av vekt under transport av AC-servicemaskin.
- Utstyrt med 1 beholder for ny olje, 1 beholder for brukt olje og 1 beholder for UV-sporstoff.
- Kompakt og lett design, kun 65 kg!
- Norsk språk i meny.
- Styre tydelige manometre for høytrykk og lavtrykk.
- Integrert printer.
- Database for fyllemengder og oljetype på kjøretøy. Kan oppdateres via USB.
- Automatisk tømming av luft fra interntank.
- Elektronisk styrt åpning og lukking av høy- og lavtrykksventilene.
Anbefalt av Volvo og Ford!
OBS! Bilde av Würth Airco-Bags er kun et illustrasjonsbilde, ikke et bilde av den aktuelle maskinen.
HUSK ADAPTERSETT FOR R134a FLASKER
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Apparatvekt | Bredde | Høyde | Dybde | Type kjølemiddel | Kjølemiddelvolum | Fyllenøyaktighet for kjølemiddel | Vakuumpumpeytelse | Sugekapasitet | Display | Maks. driftstrykk | Godkjenning | Produktvekt (per element) | Antall filtertørkere | Frekvens | Nominell spenning | Slangelengde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W050101000990 1
|
WOW AC COOLIUS A10, 11 Kg
|
Apparatvekt
65 kg
|
Bredde
572 mm
|
Høyde
1045 mm
|
Dybde
545 mm
|
Type kjølemiddel
Tetrafluoroetan
|
Kjølemiddelvolum
11 kg
|
Fyllenøyaktighet for kjølemiddel
+/- 15 g
|
Vakuumpumpeytelse
100 l/min
|
Sugekapasitet
300 g/min
|
Display
4-linjers LCD
|
Maks. driftstrykk
20 bar
|
Godkjenning
CE
|
Produktvekt (per element)
65.200 kg
|
Antall filtertørkere
1 STK
|
Frekvens
50 Hz
|
Nominell spenning
230 V
|
Slangelengde
3.0 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Dimensjon: 572 x 545 x 1045 mm
- Vekt: 65 kg
- Kuldemedium: R134a
- Kuldemedium kapasitet: 11 kg
- Vakuumpumpeytelse: 100 l/min
- Sugekapasitet: 300 g/min.
- Standard (R134a): SAE J 2099
- Maks. driftstrykk: 20 bar
- Antall tørkefiltre: 1
- Spenning: 220 – 230 V / 50 Hz
OBS HUSK ADAPTERSETT FOR R-134a FLASKER
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W067100002990 1
|
Støvtrekk WOW AC maskin 10 serie
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W067200030990 1
|
Slange forlenger sett 3meter R134a
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052200212990 1
|
W052200212 Skriverpapir A10/ Y10/ A30
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0764000003005 1
|
Adaptersett for R-134a flasker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052100170990 1
|
Adaptersett for Airco-bags
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764073038 6
|
PAG 100 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764072038 6
|
PAG 46 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764074038 6
|
POE 100 AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764071038 6
|
UV-Sporstoff AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764123038 6
|
Multigrad PAG olje pro 1000ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764134038 1
|
UV sporstoff flaske 240 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0964764009090 1
|
Waeco hybrid skylletank R-134a
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0892764071038 6
|
UV-Sporstoff AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764072038 6
|
PAG 46 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764073038 6
|
PAG 100 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764074038 6
|
POE 100 AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|