WOW! AC servicemaskin A50
Kraftig og robust Low Emission AC servicemaskin. Fullautomatisk og brukervennlig på alle servicer til lastebil, personbiler, små transportbiler og landbruksmaskiner med R134A kuldemedium.
- Intelligent automatisk internspylefunksjon som gjør det enkelt og trygt å bytte mellom PAG- og POE-oljer.
- Brukervennlig og enkel navigering med Coolius Select vri- og trykkbryter.
- Enkel transportlås for sikring av vekt under transport av AC-servicemaskin.
- Utstyrt med 2 beholdere for ny olje (PAG & POE), 1 beholder for brukt olje og 1 beholder for UV-sporstoff.
- Norsk språk i meny.
- Styre tydelige manometre for høytrykk og lavtrykk. Eget manometer for trykk i internflaske.
- Integrert printer.
- Database for fyllemengder og oljetype på kjøretøy. Kan oppdateres via USB.
- Automatisk tømming av luft fra interntank.
- Elektronisk styrt åpning og lukking av høy- og lavtrykksventilene.
- Low Emission: Innovativt tømmesystem for brukt olje sikrer minst mulig tap av kuldemedium i denne prosessen.
Anbefalt av Volvo og Ford!
OBS! Bilde av Würth Airco-Bags er kun et illustrasjonsbilde, ikke et bilde av den aktuelle maskinen.
HUSK ADAPTERSETT FOR R134a FLASKER
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Apparatvekt | Bredde | Høyde | Dybde | Type kjølemiddel | Kjølemiddelvolum | Fyllenøyaktighet for kjølemiddel | Vakuumpumpeytelse | Sugekapasitet | Display | Maks. driftstrykk | Godkjenning | Produktvekt (per element) | Antall filtertørkere | Frekvens | Nominell spenning | Slangelengde | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W050105000990 1
|
WOW AC COOLIUS A50, 20 kg
|
Apparatvekt
90 kg
|
Bredde
680 mm
|
Høyde
1175 mm
|
Dybde
667 mm
|
Type kjølemiddel
Tetrafluoroetan
|
Kjølemiddelvolum
20 kg
|
Fyllenøyaktighet for kjølemiddel
+/- 15 g
|
Vakuumpumpeytelse
128 l/min
|
Sugekapasitet
500 g/min
|
Display
4-linjers LCD
|
Maks. driftstrykk
20 bar
|
Godkjenning
CE
|
Produktvekt (per element)
90.000 kg
|
Antall filtertørkere
1 STK
|
Frekvens
50 Hz
|
Nominell spenning
230 V
|
Slangelengde
3.0 m
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Large devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Vekt | 90 kg |
Bredde | 680 mm |
Høyde | 1175 mm |
Dybde | 667 mm |
Type kjølemiddel | R134A |
Kjølemiddelvolum | 20 kg |
Fyllenøyaktighet for kjølemiddel | +/- 15g |
Vakuumpumpeytelse | 128 l/min |
Sugekapasitet | 500g/min |
Display | 4-linjers LCD |
Maks. arbeidstrykk | 20 bar |
Godkjenning | CE |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0892764071038 6
|
UV-Sporstoff AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764072038 6
|
PAG 46 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764073038 6
|
PAG 100 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764074038 6
|
POE 100 AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0764000003005 1
|
Adaptersett for R-134a flasker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764123038 6
|
Multigrad PAG olje pro 1000ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764134038 1
|
UV sporstoff flaske 240 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0964764009090 1
|
Waeco hybrid skylletank R-134a
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W067200030990 1
|
Slange forlenger sett 3meter R134a
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0764000003005 1
|
Adaptersett for R-134a flasker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W067100003990 1
|
Støvtrekk WOW AC maskin 30/50 serie
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052200212990 1
|
W052200212 Skriverpapir A10/ Y10/ A30
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764072038 6
|
PAG 46 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764073038 6
|
PAG 100 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764074038 6
|
POE 100 AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764071038 6
|
UV-Sporstoff AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052100170990 1
|
Adaptersett for Airco-bags
|
Forp/Min.best.
1
|