Flushing WOW 5l
Spyling gjøres når:
- Kompressor er havarert
- Det er ikke mulig å vite hvor mye olje det er i AC anlegget
- Feil olje er påfylt i AC anlegget
- AC anlegget har stått åpent i flere timer
Hvordan utføres spyling av AC anlegget:
- Koble bort kompressor, tørkefilter og ekspansjonsventil
- Sett inn adapter for disse tre komponentene over
- Kjør kuldemediumet i motsatt retning
- AC maskinen må ha en spylefunksjon
- Spylesettet kan brukes til alle type AC maskiner
Siktglass som kan vise status på olje, sporstoff, spon og vann
Medfølger adapter for HP- og LP-port for både R134a og R1234yf.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | Farge | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W067100010990 1
|
WOW flushing sett AC 5l
|
Lengde
500 mm
|
Bredde
300 mm
|
Høyde
180 mm
|
Produktvekt (per element)
11170.000 g
|
Farge
Sølvfarget
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W052100086990 5
|
Filter for WOW flushsett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W067000005990 1
|
Waeco flushadaptersett 65 deler
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W067000007990 1
|
Waeco flushadaptersett SK 43
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W052100086990 5
|
Filter for WOW flushsett
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)