HP/LP forlengere
Adapter for forlengelse av HP/LP-port. Brukes ved vanskelig tilgang til servicekoblinger.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Trykksystem | Type kjølemiddel | Lengde | Diameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0764000121961 1
|
HP forlenger R-134a BMW, Volvo, Ford
|
Trykksystem
Høytrykk
|
Type kjølemiddel
Tetrafluoroetan
|
Lengde
122 mm
|
Diameter
25 mm
|
Produktvekt (per element)
154.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0764000127961 1
|
0764000127 Hurtigkobling LP 1234 YF Rett
|
Trykksystem
Lavtrykk
|
Type kjølemiddel
Tetrafluoroetan
|
Lengde
122 mm
|
Diameter
25 mm
|
Produktvekt (per element)
154.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0764000126961 1
|
0764000126 Hurtigkobling HP 1234 YF Rett
|
Trykksystem
Høytrykk
|
Type kjølemiddel
Tetrafluoroetan
|
Lengde
122 mm
|
Diameter
25 mm
|
Produktvekt (per element)
154.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)