Inspeksjonsglass AC
Inspeksjon gjøres når:
- Ulyd fra kompressor
- Det ikke er mulig å vite status på olje, kuldemedium, sporstoff, vann eller partikler i AC anlegget
- Det raskt kontrolleres hviletrykk, lav- og høytrykk i AC anlegget
Hvordan utføres en inspeksjon/diagnose av kuldemediumkrets i et AC anlegg:
- Brukes kun av fagpersonell med kunnskap på klimaanlegg
- Koble inspeksjonsglasset til en AC maskin og vacumer
- Steng alle kraner og koble til på kjøretøyets AC anleggets lav- og høytrykk
Siktglass som kan vise status på olje, sporstoff, spon og vann
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W067200002990 1
|
Test sylinder for AC R134a og 1234yf
|
Lengde
320 mm
|
Bredde
125 mm
|
Høyde
370 mm
|
Produktvekt (per element)
3090.000 g
|
Harmonisert systemkode
84219900990
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0764000156061 1
|
Hurtigkobling blå lavt. R-134a M14x1,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0764000157061 1
|
Hurtigkobling rød høyt. R-134a M14x1,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0764000038061 1
|
Adapter M14x1,5 SAE 1/4
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0764000810005 1
|
Hurtigkobling lavtrykk R1234yf -M12x1,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0764000811005 1
|
Hurtigkobling høytrykk R1234yf -M12x1,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)