Kuldemedium analysator for R134A
En ekstern kuldemedium analysator for R134A som gjør det enkelt å analysere sammensetningen av kuldemedium i kjøretøyets klimaanlegg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W067000101990 1
|
Kuldemedium analysator for R134a
|
Lengde
20 mm
|
Bredde
80 mm
|
Høyde
140 mm
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|