UV lommelykt, LED
For deteksjon av lekkasjer i AC-anlegg med UV-sporstoff.
- Brukes i kombinasjon med UV-briller 0764 000 103
- Ideell på trange steder
- 3 stk AAA batterier
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Justerbart fokus | Belysningsområde | IP-beskyttelsesklasse | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Materiale til hus | Apparattype | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Lysperiode | Maks. bølgelengde | Min. bølgelengde | Produktvekt (per element) | Vekt av støtteunderlag | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. bølgelengde | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827807201961 1
|
UV lommelykt LED
|
Justerbart fokus
Nei
|
Belysningsområde
50 m
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Micro AAA LR03 AM4
|
Antall oppladbare batterier/batterier
3
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Apparattype
Lamper - husholdningsbruk
|
Bredde
32 mm
|
Harmonisert systemkode
85131000000
|
Høyde
32 mm
|
Lengde
125 mm
|
Lysperiode
83 h
|
Maks. bølgelengde
410 nm
|
Min. bølgelengde
395 nm
|
Produktvekt (per element)
193.000 g
|
Vekt av støtteunderlag
5 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. bølgelengde
395-410 nm
|
Lengde x bredde x høyde
125 x 32 x 32 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0764000103990 1
|
UV briller
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827111 961 16
|
Batteri Würth LR3/AAA boks 16Stk
|
Forp/Min.best.
16
|