Klima lekkasjestopp plus
- tetting av mikrolekkasjer på metall- og gummikomponenter
- lokalisering av lekkasjer i R134a klimasystemer.
- kan også brukes på R 1234yf anlegg med adapter 0764001234
- Kan brukes på EL & hybrid biler med elektrisk kompressor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Beholder | Farge | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892764776038 6
|
Klima lekkasjestopp pluss 60ml
|
Innhold
60 ml
|
Vekt av innhold
52.2 g
|
Beholder
Boks
|
Farge
Lysegul
|
Tetthet
0.87 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Harmonisert systemkode
32049000000
|
Produktvekt (per element)
136.080 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
1. Fjern beskyttelseshettene på lavtrykk (blå) og høytrykk (rød) serviceporter.
2. Tøm kjølekretsløpet og sug ut kjølemedium med en AC servicestasjon.
3. Vakuumer i 10 minutter, og vent i ytterligere 10 minutter (sikrer at AC Lekkasjestopp Pluss kan virke).
4. Før AC Lekkasjestopp Pluss blir tilkoblet lavtrykk kobling (blå), fyll slangen forsiktig slik at det ikke står luft i slangen.
5. Fyll AC Lekkasjestopp Pluss inn i kjølekretsen i 20 sekunder, med hodet på boksen ned.
6. Koble fra AC Lekkasjestopp Pluss, og sett tilbake AC servicestasjon.
7. Fyll på kjølemedium etter fabrikkens spesifikasjoner.
8. Koble fra AC servicestasjon.
9. Sett beskyttelseshettene tilbake på serviceportene.
10. Kjør klimasystemet i 15-20 min. for å fordele AC Lekkasjestopp Pluss i kjølekretsløpet.
OBS/Advarsel
AC Lekkasjestopp Pluss må ikke kobles til høytrykk serviceport ettersom flasken vil kunne eksplodere. Kompatibel med PAG- , ester-, og mineralbaserte oljer. Inneholder ikke polymer som kan skade komponenter i klimaanlegget.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0764001234961 1
|
R 1234yf Adapter lekkasjestopp Pluss
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827807201961 1
|
UV lommelykt LED
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0764001234961 1
|
R 1234yf Adapter lekkasjestopp Pluss
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0764001234961 1
|
R 1234yf Adapter lekkasjestopp Pluss
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)