Refill for tettemiddel, lekkasjestopper
- Leveres i pakninger à 6 stk.
- Fylles enkelt og raskt
- Sirkulerer i AC-anlegget og tetter fremtidige lekkasjer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Kjemisk base | Vannløselig | Damptrykk | Betingelser for damptrykk | Farge | Min. flammepunkt | Tetthet | Viskositet/konsistens | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Damptrykk/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892764500038 6
|
Lekkasjestopp for klima-an. 30ml x 6
|
Innhold
30 ml
|
Lukt
Luktfri
|
Kjemisk base
Metylendisfenyl
|
Vannløselig
Ja
|
Damptrykk
1.33 Pa
|
Betingelser for damptrykk
ved 20°C
|
Farge
Lysegul transparent
|
Min. flammepunkt
255 °C
|
Tetthet
1.02 g/cm³
|
Viskositet/konsistens
Væske
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
48 Måned
|
Produktvekt (per element)
43.667 g
|
Damptrykk/betingelser
1,33 Pa / ved 20°C
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)