Multigrad PAG olje pro
- Kan brukes på A/C systemer med R134a/R1234yf/R744 kjølemiddel
- Viskositet 85
- Til smøring og kjøling av alle glidende og roterende deler i kjølesystemet
VIKTIG INFO! Ved bytte av flaskestørrelse på AC-maskinen må maskinen omprogrammeres for den nye flaskestørrelsen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Kinematisk oljebasisviskositet | Betingelser for viskositet til oljebasis | Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | Min. flammepunkt | Andel fast smøremiddel | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Flytepunkt | Klorholdig | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Påføringskonsentrasjon | Syrefri | Vekt av innhold | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892764123038 6
|
Multigrad PAG olje pro 1000ml
|
Innhold
1000 ml
|
Kjemisk base
Fosfat
|
Tetthet
0.979 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
85 cSt
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C, fastsettelse av kinematisk viskositet til gjennomsiktig eller ugjennomsiktig væske og beregning av dynamisk viskositet
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
0 %
|
Min. flammepunkt
282 °C
|
Andel fast smøremiddel
0 %
|
Beholder
Boks
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Flytepunkt
-38 °C
|
Klorholdig
Nei
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
48 Måned
|
Maks. temperaturområde
140 °C
|
Min. temperaturområde
-45 °C
|
Produktvekt (per element)
1106.233 g
|
Påføringskonsentrasjon
100 %
|
Syrefri
Nei
|
Vekt av innhold
979 g
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
85 cSt / ved 40 °C, i henhold til ASTM D-445
|
Min./maks. temperaturområde
-45 til 140 °C
|
Tetthet/betingelser
0,979 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
48 Måned / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
For etterfylling av utpumpet kompressorolje, eller påfylling i forhold til bilprodusentens anvisninger.
Bruksområder
Til smøring og kjøling av alle glidende og roterende deler i kjølekomressorer med kuldemiddelkretsløp som inneholder R134a og R1234yf.
OBS/Advarsel
Egner seg ikke for bruk i kuldemiddelkretsløp i el- og hybridbiler.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)