PAG 46 Premium AIRCO-BAG
Premium PAG (polyalkylenglykol) klimakompressorolje for smøring av kjøretøys klimaanlegg med R1234yf og R134a kjølemidler
- Hermetisk forseglet Airco-Bag beholder
- Helsyntetisk olje basert på polyalkylenglykol (PAG) for smøring av kjøretøys klimaanlegg
- Kompatibel med både R1234yf og R134a kjølemedier og svært blandbare (dobbeltende)
- Forbedrer smøreevnen, gir kjemisk og termisk stabilitet og garanterer utmerket slitasjebeskyttelse
VIKTIG INFO! Ved bytte av flaskestørrelse på AC-maskinen må maskinen omprogrammeres for den nye flaskestørrelsen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Tetthet | Viskositet/konsistens | Kinematisk oljebasisviskositet | Betingelser for viskositet til oljebasis | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Flytepunkt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892764072038 6
|
PAG 46 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Innhold
150 ml
|
Vekt av innhold
148 g
|
Tetthet
0.993 g/cm³
|
Viskositet/konsistens
Væske
|
Kinematisk oljebasisviskositet
46 mm²/s
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 20 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig og frostfri lagringssted, i forseglet original beholder
|
Flytepunkt
-40 °C
|
Kjemisk base
Polyalkylenglykol
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
165.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
46 mm²/s / ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,993 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / kjølig og frostfri lagringssted, i forseglet orig
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
For etterfylling av utpumpet kompressorolje, eller påfylling i forhold til bilprodusentens anvisninger.
Bruksområder
For vedlikehold, smøring og kjøling av kjøretøys luftkondisjoneringskompressorer, glidende og roterende deler i R1234yf og R134a luftkondisjoneringskretser.
Kan også brukes til hybrid- og elektriske kjøretøy som har spesifisert PAG 46 olje.
OBS/Advarsel
Kan brukes i kuldemiddelkretsløp i el- og hybridbiler med PAG 46 basert olje.
Kan ikke blandes med andre luftkondisjoneringskompressoroljer.
Oppbevares slik at oljen er beskyttet mot fuktighet.
Unngå oppbevaring i åpne beholdere
Tekniske data
ISO-VG 46
Lav viskositet
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W052100170990 1
|
Adaptersett for Airco-bags
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W052100170990 1
|
Adaptersett for Airco-bags
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)