PAG olje 100 Premium
- Kan brukes på A/C systemer med R134a og R1234yf kjølemiddel
- Viskositet 100
- Til smøring og kjøling av alle glidende og roterende deler i kjølesystemet
VIKTIG INFO! Ved bytte av flaskestørrelse på AC-maskinen må maskinen omprogrammeres for den nye flaskestørrelsen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Min. flammepunkt | Tetthet | Viskositet/konsistens | Kinematisk oljebasisviskositet | Betingelser for viskositet til oljebasis | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Flytepunkt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892764255038 1
|
PAG oil Premium 100 høy viskositet 250ml
|
Innhold
250 ml
|
Vekt av innhold
248.3 g
|
Min. flammepunkt
230 °C
|
Tetthet
0.993 g/cm³
|
Viskositet/konsistens
Væske
|
Kinematisk oljebasisviskositet
100 cSt
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C, fastsettelse av kinematisk viskositet til gjennomsiktig eller ugjennomsiktig væske og beregning av dynamisk viskositet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig og tørt lagringssted, i forseglet originalbeholder
|
Flytepunkt
-40 °C
|
Kjemisk base
Paraffinic and naphthenic hydrocarbons
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
332.300 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
100 cSt / ved 40 °C, i henhold til ASTM D-445
|
Tetthet/betingelser
0,993 g/cm³ / ved 15 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 60 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / kjølig og tørt lagringssted, i forseglet original
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
For etterfylling av utpumpet kompressorolje, eller påfylling i forhold til bilprodusentens anvisninger.
Bruksområder
Til smøring og kjøling av alle glidende og roterende deler i kjølekomressorer med kuldemiddelkretsløp som inneholder R134a og R1234yf.
OBS/Advarsel
Kan brukes i kuldemiddelkretsløp i el- og hybridbiler som har PAG 100 spesifisert.
Ikke bland med andre luftkondisjoneringskompressoroljer.
Oppbevares slik at oljen er beskyttet mot fuktighet.
Unngå oppbevaring i åpne beholdere
Tekniske data
ISO-VG 100
Høy viskositet
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)