Universal PAO 500ml
- Universal PAO
- PAG olje for R134a
- ISO 68 (Viskositet 68)
VIKTIG INFO! Ved bytte av flaskestørrelse på AC-maskinen må maskinen omprogrammeres for den nye flaskestørrelsen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Lukt | Tetthet | Viskositet/konsistens | Kinematisk oljebasisviskositet | Vannløselig | Betingelser for viskositet til oljebasis | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Tetthet/betingelser | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089200017 990 1
|
Universal PAO R134a lufttett Waeco 500ml
|
Innhold
500 ml
|
Vekt av innhold
500 g
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.835 g/cm³
|
Viskositet/konsistens
Tyntflytende
|
Kinematisk oljebasisviskositet
68 mm²/s
|
Vannløselig
Nei
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Farge
Lysegul
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. temperaturområde
260 °C
|
Min. temperaturområde
-36 °C
|
Produktvekt (per element)
680.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Min./maks. temperaturområde
-36 til 260 °C
|
Tetthet/betingelser
0,835 g/cm³ / ved 15 °C
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
68 mm²/s / ved 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Holder fuktighet ute av airconditionsystemet - ingen dannelse av syre eller is, ingen fare for korrosjon
Opprettholder oljens smøreegenskaper - forlenger kompressorens levetid og hele airconditionsystemet
Patentert løsning - godkjent av mange bilprodusenter
Praktisk håndtering - enkel tilkobling til AC-porten med en spesiell adapter
Fullstendig tømming - forhindrer oljetap og sparer kostnader
Tekniske data
- Physical state: Liquid
- Colour: Light yellow
- Odour: Characteristic
- Flash point: 260℃
- Density: 0.835 g/cm3 at 15℃
- Viscosity: 68 mm2/s at 40℃
- Content: 500ml
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W067500001990 1
|
Waeco adapter for lufttette beholdere
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)