WAECO DHO 1234yf - 150ml
- PAG olje for R1234YF
- ISO 46 (Viskositet 46)
VIKTIG INFO! Ved bytte av flaskestørrelse på AC-maskinen må maskinen omprogrammeres for den nye flaskestørrelsen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Lukt | Tetthet | Viskositet/konsistens | Kinematisk oljebasisviskositet | Vannløselig | Betingelser for viskositet til oljebasis | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089200069 990 1
|
WAECO DHO PAG 46 R-1234yf 150ml
|
Innhold
150 ml
|
Vekt av innhold
147 g
|
Lukt
Svak lukt
|
Tetthet
0.9882 g/cm³
|
Viskositet/konsistens
Tyntflytende
|
Kinematisk oljebasisviskositet
42.66 mm²/s
|
Vannløselig
Nei
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. temperaturområde
170 °C
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
380.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
42,66 mm²/s / ved 40 °C
|
Tetthet/betingelser
0,9882 g/cm³ / ved 15 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Min./maks. temperaturområde
-35 til 170 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Holder fuktighet ute av airconditionsystemet - ingen dannelse av syre eller is, ingen fare for korrosjon
Opprettholder oljens smøreegenskaper - forlenger kompressorens levetid og hele airconditionsystemet
Patentert løsning - godkjent av mange bilprodusenter
Praktisk håndtering - enkel tilkobling til AC-porten med en spesiell adapter
Fullstendig tømming - forhindrer oljetap og sparer kostnader
Tekniske data
- Physical state: Liquid
- Colour: Colourless
- Appearance: Clear
- Odour: Slight
- Melting point/Freezing point: -35℃ (Pour point)
- Flash point: 170℃
- Density: 0.9882 g/cm³
- Solubility: Insoluble
- Content: 150ml
- Viscosity, kinematic: 42.66 mm²/s @40°C
- 9.512 mm²/s @100°C
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W067500001990 1
|
Waeco adapter for lufttette beholdere
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)