WAECO DHO PS-F 150ml
- Waeco Daphne Hermetic Oil PS-F
- R134a
- ISO 46 (Viskositet 46)
VIKTIG INFO! Ved bytte av flaskestørrelse på AC-maskinen må maskinen omprogrammeres for den nye flaskestørrelsen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Lukt | Tetthet | Viskositet/konsistens | Kinematisk oljebasisviskositet | Vannløselig | Betingelser for viskositet til oljebasis | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Min./maks. temperaturområde | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089200067 990 1
|
WAECO DHO PS-F PAG 46 R134a 150ml
|
Innhold
150 ml
|
Vekt av innhold
150 g
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
1.01 g/cm³
|
Viskositet/konsistens
Tyntflytende
|
Kinematisk oljebasisviskositet
45 mm²/s
|
Vannløselig
Nei
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Farge
Lysegul
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. temperaturområde
240 °C
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
350.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-35 til 240 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Tetthet/betingelser
1,01 g/cm³ / ved 15 °C
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
45 mm²/s / ved 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Holder fuktighet ute av airconditionsystemet - ingen dannelse av syre eller is, ingen fare for korrosjon
Opprettholder oljens smøreegenskaper - forlenger kompressorens levetid og hele airconditionsystemet
Patentert løsning - godkjent av mange bilprodusenter
Praktisk håndtering - enkel tilkobling til AC-porten med en spesiell adapter
Fullstendig tømming - forhindrer oljetap og sparer kostnader
Tekniske data
- Physical state: Liquid
- Colour: Light yellow
- Odour: Characteristic
- Melting point/Freezing point: -35℃ (Pour point)
- Flash point: 200℃ - 240℃
- Density: 1 – 1.01 g/cm3
- Content: 150ml
- Viscosity, kinematic 9.5 mm²/s - 20.01 mm²/s @100°C 45 mm²/s - 100.1 mm²/s @40°C
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W067500001990 1
|
Waeco adapter for lufttette beholdere
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)