WAECO PAG 46
- WAECO PAG 46 olje kan brukes på klimaanlegg med kuldemedium R134A.
- Viskositet: 46
VIKTIG INFO! Ved bytte av flaskestørrelse på AC-maskinen må maskinen omprogrammeres for den nye flaskestørrelsen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Tetthet | Viskositet/konsistens | Kinematisk oljebasisviskositet | Vannløselig | Betingelser for viskositet til oljebasis | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Kjemisk base | Klorholdig | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Syrefri | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892764700990 1
|
Waeco PAG 46 lufttett boks 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Vekt av innhold
500 g
|
Tetthet
0.967 g/cm³
|
Viskositet/konsistens
Lav
|
Kinematisk oljebasisviskositet
40 m²/s
|
Vannløselig
Nei
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C, testing av mineraloljer og relaterte materialer - fastsettelse av tetthet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Harmonisert systemkode
34039900900
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Klorholdig
Nei
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Maks. temperaturområde
30 °C
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Produktvekt (per element)
700.000 g
|
Syrefri
Ja
|
Tetthetsbetingelser
ved 50 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
0,967 g/cm³ / ved 50 °C
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 30 °C
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
40 m²/s / ved 40 °C, i henhold til DIN 51757
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0892764776038 6
|
Klima lekkasjestopp pluss 60ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W067500001990 1
|
Waeco adapter for lufttette beholdere
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)