Flaske med sporstoff - uv
- Inneholder 32 doser for biler eller 16 doser for tyngre kjøretøy
- Innhold: 240 ml
- Kan brukes på kjøretøy med R-134a og R1234yf
VIKTIG INFO! Ved bytte av flaskestørrelse på AC-maskinen må maskinen omprogrammeres for den nye flaskestørrelsen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Kjemisk base | Lukt | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. flammepunkt | Viskositet/konsistens | Kokepunkt | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Påføringskonsentrasjon | Type kjølemiddel | Viskositet | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892764134038 1
|
UV sporstoff flaske 240 ml
|
Innhold
240 ml
|
Vekt av innhold
121.91 g
|
Kjemisk base
Polyolester olje
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.92 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Min. flammepunkt
221 °C
|
Viskositet/konsistens
Væske
|
Kokepunkt
200 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Harmonisert systemkode
32049000000
|
Produktvekt (per element)
272.160 g
|
Påføringskonsentrasjon
16.59 %
|
Type kjølemiddel
TetrafluoroetanTetrafluoroetanKarbondioksid
|
Viskositet
1 Ns/m²
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
60 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Fyll sporstoff i oljetanken på AC maskinen og utfør AC servicen i henhold til bilprodusentens anvisninger. Tilfør 7,5ml sporstoff på personbiler og 15ml på nyttekjøretøy.
OBS/Advarsel
- Kompatibel med PAG- ,POE-, ester oljer.
- Kan brukes på biler med elektrisk AC kompressor
Tekniske data
Fluoriserende væske for søk etter lekkasjer i AC system
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)