WAECO TP-3820 - 150ml
- Sporstoff for R134a
TRACER®-produkter inneholder 10 ganger mer farge enn andre UV-additiver, hvilket gjør dem langt mer effektive når det gjelder å spore mindre lekkasjer.
VIKTIG INFO! Ved bytte av flaskestørrelse på AC-maskinen må maskinen omprogrammeres for den nye flaskestørrelsen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. flammepunkt | Kokepunkt | Produktvekt (per element) | Påføringskonsentrasjon | Viskositet | Tetthet/betingelser | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Vannløselig | Viskositetsbetingelser | Type kjølemiddel | Viskositet/konsistens | Tetthetsbetingelser | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Beholder | Lukt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892003820990 1
|
Waeco TP-3820 UV sporstoff for R-134a
|
Innhold
150 ml
|
Vekt av innhold
147 g
|
Tetthet
0.98 g/ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Min. flammepunkt
152 °C
|
Kokepunkt
200 °C
|
Produktvekt (per element)
380.000 g
|
Påføringskonsentrasjon
1 %
|
Viskositet
32 cPas
|
Tetthet/betingelser
0,98 g/ml / ved 15 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Vannløselig
Delvis
|
Viskositetsbetingelser
Ved 40 °C
|
Type kjølemiddel
Tetrafluoroetan
|
Viskositet/konsistens
Tyntflytende
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C
|
Farge
Lysebrun
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Beholder
Boks
|
Lukt
Karakteristisk
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892764120990 1
|
UV sporstoff for R-134a lufttett Waeco
|
Innhold
500 ml
|
Vekt av innhold
450 g
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. flammepunkt
230 °C
|
Kokepunkt
200 °C
|
Produktvekt (per element)
500.000 g
|
Påføringskonsentrasjon
17 %
|
Viskositet
1 Ns/m²
|
Tetthet/betingelser
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
|
Vannløselig
|
Viskositetsbetingelser
|
Type kjølemiddel
|
Viskositet/konsistens
|
Tetthetsbetingelser
|
Farge
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
|
Beholder
|
Lukt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Sporstoff til R134a airconditionsystemsjon
Patentert løsning - godkjent av mange bilprodusenter
Praktisk håndtering - enkel tilkobling til AC-porten med en spesiell adapter
Fullstendig tømming - forhindrer sporstoff tap og sparer kostnader
OBS/Advarsel
Dette sporstoffet er PAG olje basertog kan IKKE brukes på kjøretøy med POE olje
Tekniske data
- Odour: Characteristic
- Boiling point: >200℃
- Flashpoint: 152℃ ASTM D93 (Pensky-Martens Closed Cup Testing)
- Vapor pressure: 1
- Initial boiling point: >35℃
- Flash point: >100℃
- Density: 0.98 g/ml
- Water solubility:
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W067500001990 1
|
Waeco adapter for lufttette beholdere
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (2)
Andre dokumenter (1)